品番 : EA815GN-47
品名 : AC125V/15Ax2m 回転タップ(7口/雷ガード/白)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | WBS-SL702SB |
|---|---|---|---|
| 定格 | 15A・125V(合計1500Wまで) | コンセント | 2P×7口 |
| プラグ | 2P(スイング式) | コード長 | 2m |
| サイズ | 24×29×280㎜ | 雷サージ機能 | 最大サージ電圧:3000V 制限電圧:395V |
| カラー | 白 | 使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
| 付属品 | 仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個 | ||
| 差込口が回転することで無駄なく差せる、3方向回転タップ | |||
| スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様 | |||
| ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線できる上下180°回転コード | |||
| 火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー、安全キャップ付属) | |||
| テレビ台などに仮固定できる仮固定用アタッチメント付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GN-47 AC125V/15Ax2m 回転タップ(7口/雷ガード/白) |
| EA815GN-51 AC125V/15Ax2m 回転タップ(7口/雷ガード/黒) |

