品番 : EA815GS-10
品名 : 15A x10m 延長コード(防塵キャップ・アース付)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | SX-103K |
|---|---|---|---|
| コード長 | 10m | 電線仕様 | ソフトVCTF2.0m㎡×3心(接地付) |
| カラー | グリーン | 定格 | 2P接地付・15A・125V (1500Wまで) |
| コンセント数 | 3個 | 重量 | 1.5kg |
| 冬でも硬くならないソフト電線仕様の屋内用延長コード | |||
| 防塵キャップ付 火災(発火)や故障の原因となり油やホコリからコンセントを守ります。 |
|||
| 通電確認ができる、パイロットランプ付トリプルタップ | |||
| エクスバンド付 フック付なので、使わない時は吊り下げて収納できます。 |
|||
| フキュートビプラグ付 アースピンのスライドにより、2P/2P接地付コンセントのどちらでも接続可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,700 円(税抜)/ 10,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/27 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0875ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GS-5A 15A x 5m 延長コード(防塵キャップ・アース付) |
| EA815GS-10 15A x10m 延長コード(防塵キャップ・アース付) |
| EA815GS-20 15A x20m 延長コード(防塵キャップ・アース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
