品番 : EA815HG-0.3A
品名 : AC125V/15Ax0.3m 延長コード
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | T-M303WH |
---|---|---|---|
コード長 | 300mm | 定格 | 125V・15A(1500W) |
コンセント | 2P×3個 | プラグ形状 | 2P |
材質 | 本体(差込口一体型):ユリア樹脂、 プラグ:PVC |
サイズ | 29(W)×70(D)×21(H)mm (※コード・プラグ部分除く) |
重量 | 約58g | ||
PSE適合商品 | |||
【※注意※】 | 本製品は日本国内の電源を想定して 設計されていますので、日本国外 ではご使用いただけません。 |
||
持ち運びに便利な超小型3個口タップ。かばんに入れてもかさばらず、出張など外出に最適です。 | |||
コードをまとめるのに便利なケーブルタイ付 | |||
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しているので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 | |||
二重被ふくコード採用で、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/05/08 07:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0899ページ |