品番 : EA815HZ-122
品名 : 320x160x132mm ケーブル収納BOX(ホワイト)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CB-BOXP2WN2 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 320(W)×160(D)×132(H)mm | 重量 | 822g |
| カラー | ホワイト | 材質 | ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード |
| 電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 | |||
| ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 | |||
| 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 | |||
| 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 | |||
| ボックスを重ねることができるスタック構造です。 | |||
| オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルデザインです。 | |||
| 底面に滑り止めのゴムつきです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1922ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HZ-121 230x140x132mm ケーブル収納BOX(ホワイト) |
| EA815HZ-122 320x160x132mm ケーブル収納BOX(ホワイト) |
| EA815HZ-123 400x160x132mm ケーブル収納BOX(ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
