詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815HZ-127A

品名 : 885x164x161mm ケーブル配線トレー

この商品はお客様組み立て品です。
デスクに取り付けて、タップやケーブルなどを収納できるケーブル配線トレー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CB-CT3W
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 885×164×161
材質 スチール 総耐荷重 6kg
重量 2.06kg カラー ホワイト
付属品 クランプ×2 対応天板サイズ 厚さ10~40mm
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
クランプ式なので、デスクに穴を開けずに取り付けが可能です。
床で乱雑になりやすいケーブルやタップを、デスク背面ですっきりまとめることができます。
トレーの高い方、低い方どちらを外側に向けても設置でき、用途に合わせて設定が可能です。また、天板の隙間からタップの操作ができます。
クランプ位置は3ヶ所で変更ができます。デスクの上に設置しているものや、デスクの設計に合わせて調節が可能です。
※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
追加説明
カタログ価格

9,390 (税抜)/ 10,329 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/18 16:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1922ページ
バリエーション一覧
EA815HZ-126A 537x164x161mm ケーブル配線トレー
EA815HZ-127A 885x164x161mm ケーブル配線トレー
ウェブカタログ画像
  • ※画像のカラーは(黒)です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top