品番 : EA815HZ-136
品名 : コンセント安全キャップ(2P抜け止め用/5個)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-CAP2P5L |
|---|---|---|---|
| タイプ | 抜け止め2P用 | 入数 | 5個 |
| トラッキング火災予防に効果的です。 | |||
| ホコリや異物の侵入をブロックします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 1887ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HZ-136 コンセント安全キャップ(2P抜け止め用/5個) |
| EA815HZ-137 コンセント安全キャップ(2P抜け止め用/50個) |
