品番 : EA815HZ-176
品名 : 安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-PSC3N |
|---|---|---|---|
| タイプ | 接地3P用 | 材質 | シリコンゴム |
| サイズ | 36(W)×10.9(D)×37(H)mm | カラー | ホワイト |
| 入数 | 2個 | ||
| 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。 | |||
| 普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 ※トラッキング事故を完全に保証するものではありません。 |
|||
| 電源プラグ本体と差し込み刃の根本の両方を覆うことにより、ホコリや湿気からダブルでガードします。 | |||
| 3P(3接地付き)電源プラグ用です。 ※異形のプラグをご使用になる場合は必ず一般汎用プラグに変換してからご使用ください。無理にはめ込むと、差し込み不良となり危険な場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/24 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1887ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HZ-176 安全カバー/3Pプラグ用(白/2個) |
| EA815HZ-176AA 安全カバー/3Pプラグ用(白/50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数2個
