品番 : EA815HZ-47
品名 : 34x 27x 44mm プラグカバー(2個)
仕様
材質 | 難燃電気絶縁性シリコンゴム | サイズ(mm) | 34×27×44 |
---|---|---|---|
カラー | グレー | 適応プラグ形状 | 幅26~29mm、高さ16~21mm |
重量(g) | 10 | 入数 | 2個 |
ホコリや湿気からコンセントを守り、安全に抜き差ししやすくなります。 | |||
軽い力でプラグを抜き差しできます。 | |||
滑りにくく、弾性のある高品質シリコンゴムを使用。 | |||
トラッキング火災から守ります。 | |||
プラグの抜き差しがしやすく、大きめのプラグ(2.9×2.1cm)にも取り付け可能です。 | |||
電気プラグにかぶせるだけでホコリ(や湿気を防ぎ)、プラグ火災を防止するカバーです。 | |||
長時間差したままのプラグを保護します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/28 09:18現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0927ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA815HZ-46 33x25x44mm プラグカバー(2個) |
EA815HZ-47 34x 27x 44mm プラグカバー(2個) |