品番 : EA815HZ-6
品名 : 安全キャップ/2Pコンセント用(ダークグレー/6個)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | AN-101B |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | 色 | ダークグレー |
| 入数 | 6個 | ||
| コンセント2P用 | |||
| 感電・トラッキングの原因となるほこりの侵入を防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/05 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1887ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815HZ-5 安全キャップ/2Pコンセント用(白/6個) |
| EA815HZ-6 安全キャップ/2Pコンセント用(ダークグレー/6個) |
ウェブカタログ画像
拡大
