詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815L

品名 : AC100V/60W 作業灯/耐震電球

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 CM-10A
電源 AC100V 電球 60W耐震球
明るさ 790ルーメン 全長 353mm
重量 1.1kg 口金サイズ E26
電線仕様 VCT、1.25m㎡×2心×10m
手元スイッチ、リフレクター付
コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さ!!
拡散型のフロスト耐震電球付きで、車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってご使用いただけます。
眩しくないランプガード付
追加説明
カタログ価格

7,010 (税抜)/ 7,711 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/09/18 21:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2103ページ

代替品

EA815LC-2
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top