詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LC-2

品名 : AC100V/ 60W 作業灯(5mコード)

カタログ訂正

26/07/08 明るさの訂正。誤:790ルーメン、正:590ルーメン(No.57 9025)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 ILI-5
電球 TD型60W耐震電球 明るさ 590ルーメン
電源 AC100V 消費電力 60W
コード長 5m 電線仕様 VCT0.75m㎡×2心
口金サイズ E26 全長 338mm
重量 640g
家庭用など一般的用途向けのハンドランプ
工場やマイホームで、また遠く離れた場所へは延長コードの接続で。
放熱効果の高い網型ガード
グリップは持ちやすく、耐熱性・絶縁性に優れたフェノール樹脂を使用。
360度回転し、どの方向からも掛けられるフック付
手元スイッチ付
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/27 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2050ページ
バリエーション一覧
EA815LC-2 AC100V/ 60W 作業灯(5mコード)
EA815LC-3 AC100V/ 60W 作業灯(10mコード)
ウェブカタログ画像
  • 網型ガードと樹脂製グリップ
  • フック付
  • 手元スイッチ付
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top