品番 : EA815LC-3
品名 : AC100V/ 60W 作業灯(10mコード)
カタログ訂正
26/07/08 明るさの訂正。誤:790ルーメン、正:590ルーメン(No.57 9025)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | ILI-10 |
|---|---|---|---|
| 電球 | TD型60W耐震電球 | 明るさ | 590ルーメン |
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 60W |
| コード長 | 10m | 電線仕様 | VCT0.75m㎡×2心 |
| 口金サイズ | E26 | 全長 | 338mm |
| 重量 | 1150g | ||
| 家庭用など一般的用途向けのハンドランプ | |||
| 工場やマイホームで、また遠く離れた場所へは延長コードの接続で。 | |||
| 放熱効果の高い網型ガード | |||
| グリップは持ちやすく、耐熱性・絶縁性に優れたフェノール樹脂を使用。 | |||
| 360度回転し、どの方向からも掛けられるフック付 | |||
| 手元スイッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/27 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2050ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LC-2 AC100V/ 60W 作業灯(5mコード) |
| EA815LC-3 AC100V/ 60W 作業灯(10mコード) |
