品番 : EA815LB-46A
品名 : [EA815LB-41用]交換球(除菌/電球型蛍光灯)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | B-011C |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 11W CCFL蛍光ランプ | 全光束 | 650lm |
| 色温度 | 6,000K | 設計寿命 | 30,000時間 |
| 演色性 | Ra85 | 口金 | E26 |
| 材質 | 樹脂 | ||
| 除菌照明シリーズクリップライト(EA815LB-41)用交換球 | |||
| 点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2056ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815LB-41 : AC100V/11W 照明灯/電球型蛍光灯(除菌/屋内 |
ウェブカタログ画像
拡大
