詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LB-41

品名 : AC100V/11W 照明灯/電球型蛍光灯(除菌/屋内

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 DL-11C
電球 11W コード長 5m
明るさ 650lm クリップ掴み幅 φ50mm
サイズ φ136×238mm 重量 800g
電源 100V(50/60Hz) 電線仕様 VCTFK0.75㎡×2C
色温度 6,000K 口金 E26
設計寿命 30,000時間 材質 樹脂
本体は360度回転、前後120度の角度調節可能。
銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。
屋内用
点灯するだけ!「除菌」「消臭」「防カビ」効果
CCFL蛍光ランプ採用
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,700 (税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/28 20:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2056ページ
バリエーション一覧
EA815LB-41 AC100V/11W 照明灯/電球型蛍光灯(除菌/屋内
EA815LB-46A [EA815LB-41用]交換球(除菌/電球型蛍光灯)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top