品番 : EA815LC-6
品名 : AC100V/ 10W 作業灯/LED(屋内用・電球色)
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | CM-10L |
|---|---|---|---|
| 光源 | 10W電球形LEDランプ | 明るさ | 800ルーメン |
| LED寿命 | 約40000時間 | 色温度 | 3000K |
| 定格 | 100V(50/60HZ) | 消費電力 | 10W |
| コード長 | 10m | 電線仕様 | VCT 1.25mm2×2心 |
| コンセント | 2P×1個 | 口金サイズ | E26 |
| サイズ | 95(W)×353(H)mm | 重量 | 1.7㎏ |
| 省エネ・長寿命10WLEDランプを採用した、補助コードランプ | |||
| 耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹脂製グリップ | |||
| 手元に照明ON/OFFスイッチと、2P補助コンセント付 | |||
| ランプを守る金属製のガードネット | |||
| 吊り下げフック付 | |||
| 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2050ページ | ||||
