品番 : EA815LD-680
品名 : AC100V/3W UVライト/紫外線LED
仕様
メーカー | 嵯峨電機工業 | 型番 | SL-LED3W-FL-UV |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 照明装置 | 3W紫外線LED球 |
ヘッド角度調整可能 | |||
防滴構造(IP54) | |||
蛍光浸透や蛍光磁粉の探傷、オイルやガス漏れチェックに最適です。 | |||
電球 | 3W | コード長 | 5m |
UV中心波長 | 365nm | サイズ | 100×292mm |
重量 | 1.1kg | 適合スタンド | EA814ZA-21、EA814ZA-22 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
75,300 円(税抜)/ 82,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 07:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0031ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA814ZA-21 : 1040mm 作業灯スタンド |
関連商品 | EA814ZA-22 : 1550mm 作業灯スタンド |