品番 : EA814ZA-22
品名 : 1550mm 作業灯スタンド
仕様
| メーカー | 嵯峨電機工業 | 型番 | JVS-40LK |
|---|---|---|---|
| 高さ | 1,550mm | 重量 | 2.3kg |
| 作業灯取付数 | 最大1個 | 取付部つかみ幅 | φ25mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/18 01:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0029ページ 2048ページ 2056ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA815LD-702 : AC100V/15W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) |
| 本体 | EA815LD-703 : AC100V/22W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) |
| 本体 | EA815LD-713 : AC100V/22W 作業灯/LED(連結式) |
| 本体 | EA815LD-45S : [充電式] 作業灯/LED(防雨型) |
