詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LD-702

品名 : AC100V/15W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

仕様

メーカー 嵯峨電機工業 型番 SL-LED14R
用途 ・トンネルの仮設照明として
・各種倉庫の補助照明として
・電車・航空機の点検・整備に
・仮説テント照明に
・工事現場で
照明装置 直管型LED
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 15W
明るさ 1750lm 演色評価数 Ra80
色温度 5000K サイズ φ34×668mm
重量 630g コード長 5m
使用場所 屋内 使用温度範囲 0~40℃
防水・防塵等級 IP66 材質 ポリカーボネート
付属品 30mm固定ホルダー×2個
パイプ部分はφ30mm、最大部分はφ34mmと細く、これまで設置できなかった狭い場所でも使用できます。
水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適です。
耐薬品性外筒仕様で、溶剤やアルカリ性洗剤等で拭き取っても割れたりしません。
器具はコンパクトですが、蛍光灯の器具と比べて明るく、くっきりとしているので、作業がしやすいです。
二重絶縁構造
追加説明
アイコン
カタログ価格

31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 16:36現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2048ページ
バリエーション一覧
EA815LD-702 AC100V/15W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
EA815LD-703 AC100V/22W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L1:668mm  L2:600mm
  • 明るさ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top