品番 : EA815LD-703
品名 : AC100V/22W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
仕様
| メーカー | 嵯峨電機工業 | 型番 | SL-LED21R |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・トンネルの仮設照明として ・各種倉庫の補助照明として ・電車・航空機の点検・整備に ・仮説テント照明に ・工事現場で |
照明装置 | 直管型LED |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 22W |
| 明るさ | 2690lm | 演色評価数 | Ra80 |
| 色温度 | 5000K | サイズ | φ34×968mm |
| 重量 | 750g | コード長 | 5m |
| 使用場所 | 屋内 | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 防水・防塵等級 | IP66 | 材質 | ポリカーボネート |
| 付属品 | 30mm固定ホルダー×2個 | ||
| パイプ部分はφ30mm、最大部分はφ34mmと細く、これまで設置できなかった狭い場所でも使用できます。 | |||
| 水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適です。 | |||
| 耐薬品性外筒仕様で、溶剤やアルカリ性洗剤等で拭き取っても割れたりしません。 | |||
| 器具はコンパクトですが、蛍光灯の器具と比べて明るく、くっきりとしているので、作業がしやすいです。 | |||
| 二重絶縁構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LD-702 AC100V/15W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) |
| EA815LD-703 AC100V/22W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA814ZA-22 : 1550mm 作業灯スタンド |
