品番 : EA815LE-3A
品名 : AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED
仕様
| 定格電圧 | AC100V | 定格周波数 | 50/60Hz共用 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 6W | 寿命 | 20,000 時間(光束維持率70%) |
| 全長 | 572mm | 質量 | 185g |
| 本体 | ポリカーボ樹脂・アルミ | 光源 | 昼光色LED24 灯 |
| 色温度 | 約6,000K(昼光色) | 全光束 | 約220ルーメン |
| 取付 | 木ネジ2 個(付属) | 電線仕様 | VFF0.75m㎡×2心×2m |
| 中間スイッチ付 | |||
| 調光不可 | |||
| 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。) |
|||
| 用途 | インテリア照明、ムード照明、間接照明、ホームシアター、階段やベッドの足元灯などに。 | 付属ネジサイズ | 3×15mm(ナベ) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/27 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2060ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LE-1A AC100V/3.0W/322mm 照明灯/LED |
| EA815LE-2A AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED |
| EA815LE-3A AC100V/6.0W/572mm 照明灯/LED |
