品番 : EA815LE-56
品名 : DC12V/200mA 照明灯/LED(白色)
仕様
| 電源 | ACアダプター(別売) | 全長 | 306mm |
|---|---|---|---|
| 光源 | 白色LED | 明るさ | 450lx |
| 消費電力 | 3.5W | ||
| 最大5本まで連結できます。 | |||
| LED3灯ごとにカットして長さを調節できます。 | |||
| 両面テープ付で簡単に取付可能です。 | |||
| フレキシブルで曲面にも取付可能です。 | |||
| ※中継コードと連結用アダプターを必ず併用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2060ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LE-56 DC12V/200mA 照明灯/LED(白色) |
| EA815LE-61 [EA815LE-56用] ACアダプター(2本まで連結用) |
| EA815LE-63 [EA815LE-56用] ACアダプター(6本まで連結用) |
| EA815LE-65 [EA815LE-56用] 中継コード |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815LE-61 : [EA815LE-56用] ACアダプター(2本まで連結用) |
| オプション | EA815LE-63 : [EA815LE-56用] ACアダプター(6本まで連結用) |
| オプション | EA815LE-65 : [EA815LE-56用] 中継コード |
ウェブカタログ画像
拡大
