品番 : EA815LN-72
品名 : AC100-240V/ 14W 照明灯/LED
モデルチェンジ内容
26/04/13 ●全長の変更。390mm→420mm(No.57 1254)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLU10-AC |
|---|---|---|---|
| 用途 | 目視検査照明、画像検査照明、軽作業照明、埋め込み照明(屋内)、ショーウインドウ照明、陳列照明(ディスプレイ照明)など | 光源 | 面発光LED |
| 電源 | AC100~240V | 消費電力 | 14W |
| 明るさ | 1050lm | 照度(1m) | 530lx |
| 色温度 | 5,700K | 全長 | 420mm |
| 重量 | 490g | コード長 | 2.3m |
| 期待寿命 | 使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
使用温度 | -10℃~40℃(但し、氷結しない事) |
| 保護等級 | IP50 | 付属品 | ACアダプター |
| ムラのない光で目視検査の照明に最適です。 | |||
| LED特有のぎらつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。 | |||
| 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 | |||
| 目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。 | |||
| 背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/04 05:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LN-71 AC100-240V/ 5W 照明灯/LED |
| EA815LN-72 AC100-240V/ 14W 照明灯/LED |
| EA815LN-73 AC100-240V/ 21W 照明灯/LED |
