品番 : EA815LN-77
品名 : AC100-240V/ 14W 照明灯/LED(調光付)
仕様
| メーカー | 日機 | 型番 | NLUD120-15-AC |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 1130lm | 消費電力 | 14W |
| 全長 | 245mm | 電源 | AC100~240V |
| 光源 | 面発光LED | コード長 | 2.3m |
| 色温度 | 5,700K | 照度(1m) | 570lx |
| 期待寿命 | 使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 |
重量 | 400g |
| 使用温度 | -10℃~40℃(但し、氷結しない事) | 調光範囲 | 20~100% |
| 演色性 | Ra80 | 用途 | 外観検査、目視検査照明など |
| 付属品 | ACアダプター | ||
| IP50 | |||
| ライトの明るさを20%~100%の範囲で無段階調光できます。 | |||
| 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 | |||
| 背面マグネット付 | |||
| 調光機能付き面発光LED照明です。 | |||
| LED特有のギラツキのない面発光。長時間使用しても目が疲れにくい。 | |||
| 光の反射が少なく、検査照明に最適です。 | |||
| 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 | |||
| 定電流IC回路を採用。電圧の変動があっても一定の照度を保ち、LEDの長寿命化を実現。 | |||
| 突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有する安全設計。 | |||
| 背面にマグネットを内蔵。金属部に貼りつけて使用できます。 | |||
| 照度メモリー機能付で前回消灯時の明るさで再点灯します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LN-76 AC100-240V/ 6W 照明灯/LED(調光付) |
| EA815LN-77 AC100-240V/ 14W 照明灯/LED(調光付) |
| EA815LN-78 AC100-240V/ 27W 照明灯/LED(調光付) |
