詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LN-82

品名 : [充電式] 6W 作業灯/LED

カタログ訂正

24/12/06 明るさ/消費電力の訂正。誤:600lm/5.4W、正:750lm/6W(9025 No.55,56)

仕様

メーカー 日機 型番 NLB06V
明るさ 750ルーメン 消費電力 6W
全長 325mm 光源 昼光色LED
電源 リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh 材質 ポリカーボネート
連続点灯時間 H:2時間、M:5時間、L:12時間 充電時間 2.75時間
防水性能 IP65 付属品 充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ
ケーブル長 1.8m 色温度 5,700K
照度(0.5m) 820lx 使用温度 -10℃~40℃
充電ポート micro USB 充電電圧 USB 5V/2A
三段階調光機能 全灯(H)
1/2(M)
1/3(L)
フラッシュ機能 2秒間長押し
壁面・天井灯、スタンド式、ハンディ式の3WAYタイプ
蛍光灯のように広範囲を照射できます。
屋内外での作業灯、設備の点検灯、災害時の非常灯に最適です。
背面マグネット付
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。
3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。
ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。
過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
広範囲を明るくでき、防水性能を備えているため、屋外作業、アウトドアや夜釣りに使用することができます。
背面マグネットを内蔵しているため金属面に固定することもでき、工場設備機の点検灯や天井照明の届きにくい場所の補助照明として最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

21,100 (税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 18:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2105ページ

代替品

EA815LL-22
バリエーション一覧
EA815LN-81 [充電式]3.5W 作業灯/LED
EA815LN-82 [充電式] 6W 作業灯/LED
ウェブカタログ画像
※画像はEA815LN-81です。
  • ※画像はEA815LN-81です。
  • ハンディ
  • 壁面
  • スタンド
  • 壁面
  • ※画像はEA815LN-81です。
  • ランプの用語集
  • 単位:mm
  • マグネットサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top