品番 : EA815LP-22
品名 : φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NNFB91005C |
|---|---|---|---|
| 取付天井高さ目安 | LED低天井用(~3m) ハロゲン電球13形相当 |
光源 | LED球 |
| 光色 | 昼白色 | 電源 | 100~242V |
| 消費電力 | 1.0W | サイズ | φ155×75mm |
| 重量 | 800g | 色温度 | 5000K |
| 公共施設品番 | K1-LSS11-2 | 材質 | レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池 |
| 天井直付型 30分間タイプ | |||
| 充電モニタ(緑)付 | |||
| 自己点検スイッチ付 | |||
| Ra70 | |||
| 水平天井取付専用 | |||
| 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 | |||
| 調光はできません。 | |||
| LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 | |||
| 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 | |||
| 非常灯評定番号:LALE-004 【交換電池】FK706 【リモコン(別売)】FSK90910K 【適合パイプ吊具】LK93000J |
|||
| リモコン(別売:EA983AX-251)を使用することで、自己点検機能が付いて効率よく点検作業ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815LP-21 φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白) |
| EA815LP-22 φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白) |
| EA815LP-23 φ155 LED非常用照明器具(電池内蔵/白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983AX-251 : [誘導灯・非常灯用] 自己点検リモコン |
