詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815MS-33

品名 : AC125V/30m コードリール(感度調整/漏電遮断)

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 MSB-301KVL
商品名 メタルセンサーリール コード長 30m
電線仕様 VCTソフトン2.0m㎡×3心(接地付) 製品定格 100V・5A
コンセント定格 125V・15A コンセント形状 2P(抜止め型・接地付)×2個
メタルセンサー 接地抵抗可変式 温度センサー 有
漏電遮断器 地絡 漏電感度電流 15mA
サイズ 315×302×397mm 重量 9.6kg
コンクリートの中の鉄筋や配線配管などの金属を鋭くキャッチ!
切断事故や衝撃反動事故を未然に防ぐ、金属感知機能付 高機能リール
建造物のコンクリート内部の鉄筋や鉄鋼管、配線配管などに
振動ドリルやコアカッターなどの刃が触れると、0.1秒以内に電源を遮断します。
感度調整機能(ツマミ)付
場所によって接地抵抗が異なるため、接地抵抗に応じて金属センサーの感度を調整した方がより正確に金属を検出することができます。
警報ブザー付
メタルセンサーが金属を接触感知すると同時に作動してブザーが鳴ります。
※メタルセンサースイッチを〈遮断・警報〉にすると電源遮断をし、同時にブザーが鳴ります。
※〈警報〉にすればブザーだけが鳴ります。
両端にクリップの付いた10mのアースリールがフレームに装着。
アースリール装着部には、アースリールガイド部を形成しています。
漏電遮断器付(地絡)
2P/2P接地付き兼用ニュートビプラグ
電線の溶解・焼損を防ぐ温度センサー(電線溶解防止機能)付
電線温度が約80℃(±5℃)になると温度センサーが作動し、電源を遮断します。
※手動復帰型(電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと復帰します)
コンセント防塵キャップ、ブレーキストッパー付
通信工事指定機種
※二重絶縁工具を接続して使用する場合、メタルセンサー機能(金属感知機能)が働かないことがあります。
電動工具とメタルセンサーリール間を専用のメタセンアダプター(別売)を使用して接続してください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

79,700 円(税抜)/ 87,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 01:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0872ページ
ウェブカタログ画像
  • 安心の金属感知機能
  • 10mアースリール
  • 感度調整機能
  • 警報ブザー
  • 単位:(mm)

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top