詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815SS-8C

品名 : AC125V/ 6Ax 20m コードリール(自動巻)

仕様

メーカー 三協リール(TRIENS) 型番 SCM-320B
リール設置場所 屋内 コード長 1次側(入力側):0.8m
2次側(出力側):20m
電線仕様 VCT1.25m㎡×3心 使用コード ビニルキャブタイヤコード
カラー 本体:グレー
コード:ブラック
先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き)
2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)
コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V
2次側(出力側):2P・6A・125V
コンセント数 3個(内2個接地付コンセント)
使用温度範囲 -5~50℃ サイズ 424×380×184mm
重量(g) 7.5kg 温度過昇防止スイッチ 有
ロック機構 ラチェット式
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール
長尺リールをお探しの方におすすめです。
<耐久性向上!SUSプロテクター>
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
<サーモスタットで発火事故等を防止>
過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

63,000 円(税抜)/ 69,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0868ページ
バリエーション一覧
EA815SS-7C AC125V/ 6Ax 15m コードリール(自動巻)
EA815SS-8C AC125V/ 6Ax 20m コードリール(自動巻)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top