品番 : EA815SW-1
品名 : φ4.0mm×10m/50A アースリール(手動巻取)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | ER-410M |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | 材質 | 本体:スチール クリップ:真鍮 (ニッケルメッキ付) |
| コード長 | 10m | コード外径 | φ4.0mm |
| 電線仕様 | SUS補強線入り 塩ビ被覆(黒)×0.75×1(種別×断面積×芯数) |
重量 | 1.5㎏ |
| 静電気による爆発、火災事故の防止に。 | |||
| 手巻きタイプ | |||
| 屋外型 | |||
| 液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク 等での防爆対策 | |||
| リール式でアース時の作業が安全・簡単に。 | |||
| アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。 | |||
| コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0868ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815SW-1 φ4.0mm×10m/50A アースリール(手動巻取) |
| EA815SW-2 φ4.0mm×21m/50A アースリール(手動巻取) |
