詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815Y-11

品名 : AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.2708
適用バッテリー容量 20~250Ah
(5時間率容量)
サイズ 260×210×142(H)mm
重量 1.9kg コード長 本体:1.8m、充電:1.8m
入力電圧 AC100V 出力電圧 DC12V:スタンダード DC14.4V、AGM DC14.8V、ディープサイクル DC15.3V
DC24V: スタンダード DC28.8V、AGM DC29.6V、ディープサイクル DC30.6V
充電方式 フローディング充電方式 出力容量(MAX) DC12V:25A、DC24V:12A(固定)
セルスタート電流 35A 適合バッテリー DC12V/DC24V
消費電力 450W
大電流(12V/24A、24V/12A)で充電できます。
開放型、密閉型、AGM、ディープサイクルバッテリーに対応。
軽自動車から農機・建設機械などにも。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
12V/24Vを自動で認識。
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。
セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。
バッテリー活性化機能搭載
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
電気用品安全法適合品
充電状態がわかる液晶ディスプレー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,700 (税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/11 10:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0272ページ

代替品

EA815Y-11A
  • 品番

    EA815Y-11A

  • コメント

    パルス充電(回復充電)機能搭載

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top