詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815YA-21A

品名 : AC100V 自動充電器(オートバイ/小型車用)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.2710
入力電圧 AC100V(50/60Hz) 出力電圧 DC14.4V/DC14.7(低温時モード)
出力電流 バイクモード0.8A 自動車モード3.5A 消費電力 70W(充電時)
本体サイズ 66(W)×198(D)×51(H)mm 重量 495g
適用バッテリー容量 2Ah~14Ah(10時間率容量)
自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)
適合バッテリー DC12V
ケーブル長 充電ケーブル・電源コード:1.8m
こまめで充電バッテリー長持ち!
開放/密閉型
原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く
つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始
低温時モード搭載
AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。
液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示
バッテリー回復機能搭載
充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。
3種の保護回路で安全・安心
丸型端子、脱着式充電クリップを採用
防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
追加説明
カタログ価格

5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/07 16:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0272ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top