品番 : EA815YA-3
品名 : AC100V 急速充電器
カタログ訂正
26/05/27 重量の訂正。誤:11kg、正:11.5kg(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | NB-120 |
|---|---|---|---|
| 適用バッテリー | 35~120Ah (5時間率容量) |
定格入力電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| サイズ | 260×235×230(H)mm | 重量 | 11.5kg |
| コード長 | 入力・出力とも2m | 入力コード | VCTFK 1.25m㎡×2心 |
| 入力プラグ | 2Pプラグ | 出力コード | KIV8.0m㎡(赤・黒)クリップ付 |
| 出力電圧 | DC12V、DC24V | 連続充電電流 | DC12V:20A(MAX30A) DC24V:10A(MAX15A) |
| 最大セルスタート時電流 | 120A(10秒MAX) | 保護機能 | ノーヒューズブレーカー、サーモスタット |
| 使用環境温度 | -5~40℃ | ||
| 開放専用 | |||
| 大型ガソリン車や大型農機なども簡単充電・一発セルスタート | |||
| ※本製品は過充電防止回路が搭載されていないため、密閉型バッテリーへの充電は過充電にならないよう充電電流に注意が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,000 円(税抜)/ 83,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
