詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815YA-36

品名 : AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応)

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.2704
入力電圧 AC100V(50/60Hz) 出力電圧 DC14.7V(普通充電時最大)
DC15.7V(iSモード充電時最大)
消費電力 145W 本体サイズ 223×174×130(H)mm
重量 1.25kg 電源コード 1.8m
充電ケーブル 1.8m 適用バッテリー容量 3~120Ah(5時間率容量)
最大出力電流 8A
開放/密閉型
オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。
オートバイから農機・建機、小型船舶まで幅広く対応。アイドリングストップ車用バッテリーにも対応しています。
バッテリーターミナルを外さず充電できます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
追加説明
カタログ価格

9,430 (税抜)/ 10,373 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/02 23:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0272ページ

代替品

EA815YA-36A
  • 品番

    EA815YA-36A

  • コメント

    パルス充電(回復充電機能)搭載

ウェブカタログ画像
  • オートバイから農機・建機、小型船舶まで幅広く対応。アイドリングストップ車用バッテリーにも対応

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top