品番 : EA815YA-45
品名 : AC100V/6-140Ah 自動パルス充電器
バッテリーの充電能力を回復させるパルス充電機能を搭載
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | SCP-1200 |
|---|---|---|---|
| 用途 | オートバイ・自動車(軽/普通)・ミニバン・トラック(小型/大型)のDC12Vバッテリーを充電できます。 | 入力電圧 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 215W | 出力電圧 | DC12V |
| 出力容量 | 12A(最大電流) | 適合バッテリー電圧 | DC12V:鉛バッテリー(開放型/密閉型)・AGM(ドライセルバッテリー) |
| 適合バッテリー容量 | 6Ah~140Ah(5時間率容量) | 表示 | ランプ表示(充電中・充電完了・パルス充電・診断中・逆接続)、デジタル表示 |
| 保護機能 | 逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー | 充電方式 | 定電流定電圧/オート充電 |
| コード長 | 電源コード:約1.8m 充電コード:約1.8m |
使用環境温度 | 0~40℃ |
| サイズ | 225×160×137(H)mm | 重量 | 約1.6kg |
| サルフェーションを除去する事でバッテリーの充電能力を回復し、バッテリー寿命を延ばすパルス充電機能。 | |||
| バッテリーの容量や状態に合わせて充電を制御する自動充電機能。 ※バッテリー容量を任意で選択する充電も可能です。 |
|||
| 充電完了後に接続したままでもバッテリーの自然放電を補うためにパルス充電を行いバッテリー寿命を延ばすトリクル充電機能。 | |||
| 充電器がバッテリー診断を行い充電可・不可を判断した後に充電方法を自動選択します。 | |||
| バッテリーにクリップを繋いだ時に火花が出ません。 | |||
| バッテリーを載せたまま充電できます。 | |||
| 本体背面部の収納フックに電源コードと充電コードをまとめて巻いて収納することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0273ページ | ||||
