詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815YA-5

品名 : AC100V 急速充電器

仕様

メーカー 日動工業 型番 NB-150
定格入力電圧 AC100V(50/60Hz) コード長 入力・出力とも2m
入力コード VCTFK 1.25m㎡×2心 入力プラグ 2Pプラグ
出力コード KIV8.0m㎡(赤・黒)クリップ付 出力電圧 DC12V、DC24V
連続充電電流 DC12V:20A(MAX35A)
DC24V:10A(MAX17.5A)
適用バッテリー 35~120Ah
最大セルスタート時電流 150A (10秒MAX) 保護機能 ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
タイマー機能 12時間 使用環境温度 -5~40℃
サイズ 260×235×230(H)mm 重量 12kg
開放専用
大型ガソリン車や大型農機なども簡単充電・一発セルスタート
※本製品は過充電防止回路が搭載されていないため、密閉型バッテリーへの充電は過充電にならないよう充電電流に注意が必要です。
追加説明
カタログ価格

82,200 円(税抜)/ 90,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0273ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top