詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815YA-6A

品名 : AC100V 自動充電器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大橋産業(BAL) 型番 No.1738
入力電圧 AC100V 50/60Hz 出力電圧 定格電圧):DC14.8V、
充電完了電圧:DC13.6V
最大出力電流 10A 消費電力 200VA
適応バッテリー DC12V 適合バッテリー容量 6Ah~240Ah(5時間率容量)
充電ケーブル長 1.8m 電源コード長 1.8m
サイズ 223(W)×177(D)×132(H)mm 重量 1.23kg
開放/密閉両用
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
軽量・コンパクトボディで使いやすい。
追加説明
カタログ価格

8,940 (税抜)/ 9,834 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/06 05:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0272ページ

代替品

EA815YA-6B
  • 品番

    EA815YA-6B

  • コメント

    パルス充電(回復充電)機能搭載

メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top