品番 : EA815YG-2A
品名 : AC100V 自動充電器
仕様
メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | RC-50 |
---|---|---|---|
用途 | 普通自動車、トラック、小型農機、大型農機に | 入力電圧 | AC100V(50/60Hz) |
出力電圧 | DC12V | 消費電力 | 127VA |
充電時出力電流 | DC12V:6A | セルスタート時出力電流 | DC12:30A |
適合バッテリー | DC12V(開放型鉛バッテリー) | 適合バッテリー容量 | 21~72Ah(5時間率容量) |
充電表示 | LED表示(3段階表示) | 充電方式 | 準定電圧充電方式 |
コード長 | 電源コード、充電コード:1.5m | 保護回路 | 入力側:ヒューズ内蔵 出力側:ヒューズ(普通充電10A/セルブースト:20A) |
サイズ | 183×170×140(H)mm | 重量 | 3.7kg |
開放型バッテリー専用 | |||
家庭用AC100Vでエンジン始動用DC12Vバッテリーへ充電を行うものです。 | |||
逆接・短絡保護回路装備 | |||
農機・除雪車等の始動用や、獣よけ等の電源用バッテリーに最適な充電器。 | |||
セルブースト機能(エンジン始動補助)付きなので、あがりかけたバッテリーのエンジン始動に、充電器が手助けしてくれます。 | |||
使用頻度の少ないバッテリーや、酷使されたバッテリーを充電するのに最適な充電器です。 | |||
高い電圧でぐいぐい充電するので、100%充電ができます。 | |||
100%充電ができるので、バッテリー寿命が長持ちします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,200 円(税抜)/ 15,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 20:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0279ページ |