品番 : EA815YH-1
品名 : AC100V 自動充電器
仕様
メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | RC-100 |
---|---|---|---|
用途 | 普通自動車、トラック、小型農機、大型農機、小型船舶に | 入力電圧 | AC100V(50/60Hz) |
出力電圧 | DC12V、DC24V | 消費電力 | 506VA |
定格出力容量 | DC12V:11.5A DC24V:12.5A |
セルスタート時出力電流 | DC12V:50A |
保護回路 | 入力側:ヒューズ内蔵 出力側:ヒューズ(普通充電:20A/セルブースト:30A) |
適合バッテリー | DC12V・24V開放型鉛バッテリー |
適合バッテリー容量 | 30~150Ah(5時間率容量) | 充電表示 | LED表示(3段階表示) |
充電方式 | 準定電圧充電方式 | コード長 | 電源コード、充電コード:1.4m |
サイズ | 235×222×170(H)mm | 重量 | 7.3kg |
開放型バッテリー専用 | |||
家庭用AC100Vでエンジン始動用DC12V/24Vバッテリーへ充電を行うものです。 | |||
農機・除雪車等の始動用や、獣よけ等の電源用バッテリーに最適な充電器。 | |||
充電タイマー機能(タイマーは12時間まで設定可能なので過充電を防止できます。) | |||
逆接・短絡保護回路装備 | |||
セルブースト機能付。(エンジン始動補助) あがりかけたバッテリーのエンジン始動に、充電器が手助けしてくれます。 |
|||
使用頻度の少ないバッテリーや、酷使されたバッテリーを充電するのに最適な充電器です。 | |||
高い電圧でぐいぐい充電するので、100%充電ができます。 | |||
電圧切替スイッチでDC12V/24Vバッテリーに対応 | |||
家庭用AC100V電源に接続しないと充電はできません。 | |||
使用目的以外の使用は絶対にしないでください。 | |||
6Vバッテリーや、密閉型(シールド)鉛バッテリーへの普通充電や始動補助はできません。搭載バッテリーの種類及び形式を確認して下さい。 | |||
家庭用AC100V電源に接続し充電状態のままで、バッテリークリップを接続させるとヒューズが切れます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,300 円(税抜)/ 41,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 19:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0279ページ |