詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815YS-34

品名 : AC100V バッテリー充電器

仕様

メーカー セルスター工業(CELLSTAR) 型番 DRC-1500
商品名 Dr.CHARGER(ドクターチャージャー) 用途 オートバイ・軽自動車・普通自動車・トラック・小型船舶・大型トラックの充電に
入力電圧 AC100V(50/60Hz) 定格電流 10A
出力電圧 ノーマルモード:DC14.7V/29.4V
スノーモード:15.5V/31.0V
ブーストモード:18.0V
最大出力電流 4A/7A/10A/15A
(4つの充電電流選択機能)
セルスタート電流 35A 適合バッテリー 電圧:DC12V/DC24V
容量:30Ah~150Ah(5時間率)
DC12Vバックアップ電源 出力電圧:13.5V/27.0V
出力電流(最大):15A
使用温度範囲 -20~40℃
使用湿度範囲 10~60% 満充電時間 4A時:7~12時間
15A時:8~15時間
(50%の放電状態での目安)
本体サイズ 160(W)×84(D)×260(H)mm
※突起部除く
重量 1675g
コード長 電源コード:1.8m
充電出力コード:1.8m
保護機能 有
開放/密閉型
バッテリーを接続して、電源を入れるだけの8段階自動充電制御機能付き。(手動切替も可能)
誰でも簡単、安全、安心
充電する状況に合わせて3つの充電モード選択
ノーマルモード:通常の充電モード
スノーモード:低温(約0℃以下)環境下で充電するモード
ブーストモード:過度の放電状態のバッテリーを救済するモード
カンタン操作でエンジンを始動!
セルスタート機能搭載!
バッテリー上がりでエンジンが始動できない場合、3ステップでエンジンを再始動!
1.バッテリーに繋ぐ
2.コンセントに差し込む
3.充電電流と充電モードを選択!
アイドリングストップ車専用バッテリー充電対応
※但し、バッテリーの状態によっては満充電にならない場合があります。
バッテリーに接続するだけで、バッテリーの状態をLEDランプでレベル表示するバッテリーチェッカー機能搭載
過度の放電状態、エンジンの始動ができない状態、充電を行ったが充電できなかった場合に、高い電圧で充電をおこないバッテリーを救済するブーストモード(DC12Vのみ)
ブザーアラームで満充電をお知らせします
充実の安全機能!
バッテリー逆接続保護・ショート保護・スパーク防止・電圧バッテリー接続保護
入力保護ヒューズ(内蔵)・過電流保護(バックアップ電源)
バッテリー逆接続アラーム・バッテリー無接続出力OFF・異常温度保護
バッテリー異常表示・セルスタート出力保護
安全に使えて、壁掛け収納もできる!
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴付き
すべり止めクッション付き
追加説明
カタログ価格

26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/27 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0272ページ

代替品

EA815YS-34A
  • 品番

    EA815YS-34A

  • コメント

    バッテリー容量UP!LFPバッテリー対応

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top