品番 : EA815ZG-1
品名 : AC100V→AC115V・125V/1.0KVA 昇圧トランス
カタログ訂正
26/05/27 サイズ/保護機能の訂正。誤:120x160x105mm/サーキットブレーカー付、正:115x160x125mm/保護ブレーカー付(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | M-10S |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 100V(50/60Hz) | 入力プラグ | 2Pプラグ |
| 出力電圧 | 115V・125V | 出力コンセント | 2個(115V:15%×1、125V:25%×1) |
| 電線種 | VFF 1.25m㎡×2心 | コード長 | 1.3m |
| 容量 | 2時間定格:1.0kVA 連続定格:0.7KVA |
保護機能 | 保護ブレーカー |
| サイズ | 115×160×125(H)mm | 重量 | 3.5kg |
| 屋内昇圧専用型 | |||
| 簡易型(短時間定格) | |||
| 電圧ドロップ即解消! 工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ昇圧専用型トランス | |||
| ※電圧を15%・25%昇圧する製品です。出力電圧は入力電圧に比例します。 電圧を100V一定に保つものではありません。 15%・25%以上降下した場合は100Vになりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0867ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA818EG : 電気ペンシル |
