品番 : EA818EG
品名 : 電気ペンシル
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 290(-01) |
|---|---|---|---|
| 用途 | アルミ、鉄、ガラス、木材、プラスチック、ステンレス、セラミック等への彫刻作業に | 電源 | AC100V(0.2A) |
| ストローク数 | 6,000~7,200spm | サイズ | 155×39×47mm |
| コード長 | 1550mm | 重量 | 300g |
| 付属品 | 3.2mm軸ビット(カーバイドポイント)×1本、文字・数字テンプレート | ||
| 9段階の削り深さ調節機能付き | |||
| 工具や機械へのネーム、ナンバー入れに | |||
| 先端部の微振動により、金属・ガラス・木材、プラスチックなどの様々な材料に絵や文字を彫ることが可能 | |||
| 長時間の作業による疲れを軽減するソフトラバーグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0884ページ 2399ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA815ZG-1 : AC100V→AC115V・125V/1.0KVA 昇圧トランス |
| 部品 | EA818EG-1 : カーバイドポイント |
