詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZG-2A

品名 : AC100V→AC115V・125V/2.0KVA 昇圧トランス

カタログ訂正

26/05/27 サイズ訂正。誤:150x160x135(H)mm、正:145x160x160(H)mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 M-20S
入力電圧 100V(50/60Hz) 入力プラグ 2Pプラグ
出力電圧 115V・125V 出力コンセント 4個(115V:15%×2、125V:25%×2)
電線種 VFF 1.25m㎡×2心 コード長 1.3m
容量 2時間定格:2.0kVA
連続定格:1.4KVA
保護機能 保護ブレーカー
サイズ 145×160×160(H)mm 重量 5.4kg
屋内昇圧専用型
簡易型(短時間定格)
電圧ドロップ即解消! 工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ昇圧専用型トランス
※電圧を15%・25%昇圧する製品です。出力電圧は入力電圧に比例します。
電圧を100V一定に保つものではありません。
15%・25%以上降下した場合は100Vになりません。
追加説明
カタログ価格

23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0867ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top