詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815ZJ-1

品名 : AC100-200→AC230-100V 昇圧・降圧トランス

仕様

メーカー スター電器製造(SUZUKID) 型番 STU-312
容量 3kVA 入力電圧 100/200V兼用選択切替
出力電圧 100V、115V、200V、230V 出力コンセント 接地2P・125V・15A:2個
接地2P・250V・15A:1個
サイズ 160×280×242(H)mm 重量 約16kg
定格周波数 50Hz/60Hz 電源コード長 約1.8m
トランス分類 オートトランス 付属品 100V専用アダプター、200V用電源プラグ
屋内昇降圧兼用型
海外製品の製品がこのトランスで使用が可能です。
フロントパネルの出力電圧切替スイッチで使用したい電圧に
海外製品が日本で使用可能
追加説明
カタログ価格

69,700 円(税抜)/ 76,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 10:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0867ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top