詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817A-502

品名 : 1.0-16mm/B16 ドリルチャック

仕様

チャック能力 1.0~16mm テーパー穴 B16
外径 53mm 全長 66mm
インパクトドライバー対応
テーパー式
充電式ドリル、コード式ドリル、ボール盤で使用可能
チャックハンドル付き
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA817A-501 1.0-13mm/B16 ドリルチャック
EA817A-502 1.0-16mm/B16 ドリルチャック
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:1.0~16mm  φd2:53mm  L:66mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top