品番 : EA817A-513
品名 : 1.0-16mm/B18 ドリルチャック
仕様
| チャック能力 | 1.0~16mm | テーパー穴 | B18 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 48mm | 全長 | 108mm |
| 同心度 | 0.25mm | ||
| 自動増し締め機能付き | |||
| 丈夫な金属製スリーブ | |||
| テーパー付き | |||
| 卓上ボール盤で使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA817A-511 1.0-13mm/B16 ドリルチャック |
| EA817A-512 1.0-16mm/B16 ドリルチャック |
| EA817A-513 1.0-16mm/B18 ドリルチャック |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
