品番 : EA817AG-6
品名 : [EA817AG-1用] 角のみ(6.4mm)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 軸タイプ | 丸軸 | 刃径 | 2分 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 21.5mm | 溝長 | 6.4mm |
| ドリルスタンドに装着して使用します。 | |||
| 趣味の木工家具や建具作りにホゾ穴あけに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 16:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA817AG-1 : 電気ドリルスタンド(バイス付) |
ウェブカタログ画像
拡大
