詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817AN-1

品名 : MT1/ 20.0mm 回転センター(高速防水タイプ)

仕様

材質 スチール サイズ(mm) A:20、B:27、C:55.4
D:25、d:20、L:102.4
M:2.5、M1:―、N:―
角度α 60° 重量(kg) 0.14
ワーク最大重量(kg) 300 最大回転数(rpm) 4000
振れ精度 0.0025mm(T.I.R.)
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。
CNC対応
水溶性切削液、NC盤に最適
先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防
トルクは、グリスとベアリングの変更により軽く回転
高い剛性とコンパクトなサイズ
超高精度
優れた耐摩耗性と耐久性
追加説明
カタログ価格

35,000 (税抜)/ 38,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/14 08:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0651ページ
バリエーション一覧
EA817AN-1 MT1/ 20.0mm 回転センター(高速防水タイプ)
EA817AN-2 MT2/ 23.5mm 回転センター(高速防水タイプ)
EA817AN-3 MT3/ 28.0mm 回転センター(高速防水タイプ)
EA817AN-4 MT4/ 38.5mm 回転センター(高速防水タイプ)
EA817AN-5 MT5/ 52.5mm 回転センター(高速防水タイプ)
ウェブカタログ画像
  • A:20、B:27、C:55.4、D:25、d:20、E:-、L:102.4、M:2.5、M1:-、N:-、U:-、α:60°

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top