品番 : EA817AN-13
品名 : MT3/ 38.0mm 回転センター(高速防水タイプ)
仕様
| 材質 | スチール | サイズ(mm) | T:38、E:8、L:155.5 |
|---|---|---|---|
| 角度α | 60° | 角度θ | 40° |
| 重量(kg) | 0.51 | ワーク最大重量(kg) | 750 |
| 最大回転数(rpm) | 6000 | 振れ精度 | 0.0025mm(T.I.R.) |
| ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。 | |||
| CNC対応 | |||
| 水溶性切削液、NC盤に最適 | |||
| 先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防 | |||
| トルクは、グリスとベアリングの変更により、LS型の3割(当社比)軽く回転 | |||
| 高い剛性とコンパクトなサイズ | |||
| 超高精度 | |||
| 優れた耐摩耗性と耐久性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0651ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
