詳細表示

このページのURL:

品番 : EA817AN-36

品名 : MT6/ 82.0mm 回転センター(荷重タイプ)

仕様

材質 スチール サイズ(mm) A:82、B:126、C:190
D:128、d:66、L:398
M:9.4
角度α 60° 重量(kg) 15.46
ワーク最大重量(kg) 8600 最大回転数(rpm) 1000
振れ精度 0.005mm(T.I.R.)
2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持
高い剛性とコンパクトなサイズ
超高精度
優れた耐摩耗性と耐久性
大型機械に対応
追加説明
カタログ価格

331,200 円(税抜)/ 364,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 13:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0651ページ
バリエーション一覧
EA817AN-36 MT6/ 82.0mm 回転センター(荷重タイプ)
EA817AN-37 MT7/104.0mm 回転センター(荷重タイプ)
ウェブカタログ画像
  • A:82、B:126、C:190\nD:128、d:66、L:398\nM:9.4、α:60°

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top