品番 : EA817BA-122
品名 : φ 8.0x100mm ホルダー
仕様
材質 | スチール | 全長(mm) | 100 |
---|---|---|---|
シャンク長(mm) | 70 | ヘッド径(mm) | φ9 |
シャンク径(mm) | φ8 | 最大把握径(mm) | φ4 |
適合コレット | EA817BA-3、-4 | 適合引きボルト | EA817BA-141、-142 |
ホルダー径は超スリムながら把握径が大きい | |||
ハイスを使用 | |||
エンドミルやドリル等をロング刃物に出来ます。 | |||
ロング刃物でなく標準刃物でコストの低減に | |||
刃物が届かない狭い所の加工に | |||
自動盤や複合旋盤上での切粉対策 | |||
三ツ割れコレットの採用による高い振れ精度 | |||
引き構造で把握力が強い、ダイレクトタップ延長として実績あり |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,600 円(税抜)/ 30,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 18:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0676ページ |