品番 : EA817C-5A
品名 : MT2xMT4 [研磨仕上]ドリルスリーブ
仕様
| 用途 | 機械工作用 ドリル軸用スリーブ |
ドリル側×ボール盤側 | MT2×MT4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SCM415 | 全長 | 124mm |
| 焼入研磨品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 09:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0651ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
